902 401 011 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

Esponjas de lijado y pulido

Esponjas de lijado y pulido

esponja-de-pulir-lijado

34 artículo(s)

Página:
  1. 1
  2. 2
Establecer dirección descendente
  • ESPONJAS PARA LIJAR DE DIAMANANTE

    ESPONJAS PARA LIJAR DE DIAMANANTE

    Referencia: 0587998001-1
    • Para el lijado y pulido con agua ó en húmedo de mármol, granito y silestone
    • Durante el trabajo no ejercer demasiada presión para alargar la vida útil del abrasivo
    • Ergonómicas.
    • De muy fácil utilización.
    • Lijado y pulido rápido de forma manual con un acabado profesional.
    • Larga vida útil de utilización.
    • Diseño de diferentes colores para poder seguir un orden de proceso: cada colores un grano.





  • ESPONJAS ABRASIVAS

    ESPONJAS ABRASIVAS

    Referencia: 0587001-1
    • Fabricadas de óxido de circonio y óxido de aluminio (circonio corindón).
    • Medidas: 115x140x5mm.
    • Para lijar a mano en seco e incluso al agua.
    • Esponja con textura antideslizante para una buena sujeción a la mano.
  • ESPONJAS PARA LIJAR MADERA Y METAL

    ESPONJAS PARA LIJAR MADERA Y METAL

    Referencia: 058701 60-1
    • Tamaño: 100mm x 68mm x 25 mm
    • Son tacos de lija reutilizables
    • Papel esmeril y placa de soporte en una pieza.
    • Para esmerilar en seco.
    • Se adapta todas las formas y por tanto es de aplicación universal.
    • Reutilizable después de enjuagar en agua.


  • PLACAS DE LIJA PARA MADERA Y METAL

    PLACAS DE LIJA PARA MADERA Y METAL

    Referencia: 058702 80-1
    • Material: Oxido de aluminio
    • Tamaño 155mm x 100mm x 9mm
    • Papel esmeril y placa de soporte en una pieza.
    • Para esmerilar en seco.
    • Se adapta todas las formas y por tanto es de aplicación universal.
    • Reutilizable después de enjuagar en agua.
    • Sirve también para lugares inaccesibles.
    • Especialmente adecuada para esmerilar superficies.




  • ESPONJAS PULIR VELCRO

    ESPONJAS PULIR VELCRO

    Referencia: 058526 130-1
    • Su forma redonda le permite realizar trabajos en lugares de
    difícil acceso.
  • ESTROPAJO ABRASIVO DE NYLON EXTRAFLEXIBLE 115MMx10M

    ESTROPAJO ABRASIVO DE NYLON EXTRAFLEXIBLE 115MMx10M

    Referencia: 0585804280-1
    • Reduce la atracción del polvo (electricidad estática). Para el matizado de piezas pintadas en general.
    • Muy flexible.
    • Ajuste óptimo de la curvatura a la hora de matizar.
    • Matizado rápido y efi caz de zonas de difícil acceso a máquina.
    • Contiene componentes no metálicos para evitar la oxidación.
    • Utilitzar pasta matizante para un acabado con minímas rayadas.



  • ESPONJA PULIR NARANJA VELCRO 135X30

    ESPONJA PULIR NARANJA VELCRO 135X30

    Referencia: 058526 130
    • Su forma redonda le permite realizar trabajos en lugares de
    difícil acceso.
    • Dos medidas: 135mm y 170mm, para trabajar tanto en pequeñas superficies como en grandes superficies.
    • Gracias a su composición, tiene una larga vida útil.
    • Dos diferentes niveles de abrasión, la esponja de pulir naranja es más suave y tiene un acabado más fino que la esponja de pulir azul.
  • ESPONJA PULIR AZUL VELCRO 85X80
  • ESPONJA PULIR NARANJA VELCRO 85X80
  • ESPONJA DE PULIR VELCRO D.200 MM
  • ESPONJA DE PULIR GRIS 130 MM VELCRO

    ESPONJA DE PULIR GRIS 130 MM VELCRO

    Referencia: 058528 130
    • Estructura ondulada.
    • Reduce las salpicaduras incluso a elevadas r.p.m.
    • Reduce el exceso de calor en la superficie.
    • Larga vida útil.
  • ESPONJA PULIR AZUL VELCRO 170X30

    ESPONJA PULIR AZUL VELCRO 170X30

    Referencia: 058527 170
    • Su forma redonda le permite realizar trabajos en lugares de
    difícil acceso.
    • Dos medidas: 135mm y 170mm, para trabajar tanto en pequeñas superficies como en grandes superficies.
    • Gracias a su composición, tiene una larga vida útil.
    • Dos diferentes niveles de abrasión, la esponja de pulir naranja es más suave y tiene un acabado más fino que la esponja de pulir azul.
  • ESPONJA PULIR AZUL  VELCRO 135 X30

    ESPONJA PULIR AZUL VELCRO 135 X30

    Referencia: 058527 130
    • Su forma redonda le permite realizar trabajos en lugares de
    difícil acceso.
    • Dos medidas: 135mm y 170mm, para trabajar tanto en pequeñas superficies como en grandes superficies.
    • Gracias a su composición, tiene una larga vida útil.
    • Dos diferentes niveles de abrasión, la esponja de pulir naranja es más suave y tiene un acabado más fino que la esponja de pulir azul.
  • ESPONJA PULIR NARANJA VELCRO 170X30

    ESPONJA PULIR NARANJA VELCRO 170X30

    Referencia: 058526 170
    • Su forma redonda le permite realizar trabajos en lugares de
    difícil acceso.
    • Dos medidas: 135mm y 170mm, para trabajar tanto en pequeñas superficies como en grandes superficies.
    • Gracias a su composición, tiene una larga vida útil.
    • Dos diferentes niveles de abrasión, la esponja de pulir naranja es más suave y tiene un acabado más fino que la esponja de pulir azul.
  • ESPONJA PARA LIJAR DE DIAMANANTE AMARILLO G:400

    ESPONJA PARA LIJAR DE DIAMANANTE AMARILLO G:400

    Referencia: 0587998004
    • Para el lijado y pulido con agua ó en húmedo de mármol, granito y silestone
    • Durante el trabajo no ejercer demasiada presión para alargar la vida útil del abrasivo
    • Ergonómicas.
    • De muy fácil utilización.
    • Lijado y pulido rápido de forma manual con un acabado profesional.
    • Larga vida útil de utilización.
    • Diseño de diferentes colores para poder seguir un orden de proceso: cada colores un grano.
  • ESPONJA PARA LIJAR DE DIAMANANTE AZUL G:1800

    ESPONJA PARA LIJAR DE DIAMANANTE AZUL G:1800

    Referencia: 0587998006
    • Para el lijado y pulido con agua ó en húmedo de mármol, granito y silestone
    • Durante el trabajo no ejercer demasiada presión para alargar la vida útil del abrasivo
    • Ergonómicas.
    • De muy fácil utilización.
    • Lijado y pulido rápido de forma manual con un acabado profesional.
    • Larga vida útil de utilización.
    • Diseño de diferentes colores para poder seguir un orden de proceso: cada colores un grano.
  • ESPONJA PARA LIJAR DE DIAMANANTE BLANCO G:1800

    ESPONJA PARA LIJAR DE DIAMANANTE BLANCO G:1800

    Referencia: 0587998005
    • Para el lijado y pulido con agua ó en húmedo de mármol, granito y silestone
    • Durante el trabajo no ejercer demasiada presión para alargar la vida útil del abrasivo
    • Ergonómicas.
    • De muy fácil utilización.
    • Lijado y pulido rápido de forma manual con un acabado profesional.
    • Larga vida útil de utilización.
    • Diseño de diferentes colores para poder seguir un orden de proceso: cada colores un grano.
  • ESTROPAJO ABRASIVO DE NYLON EXTRAFLEXIBLE 115MMx10M P280

    ESTROPAJO ABRASIVO DE NYLON EXTRAFLEXIBLE 115MMx10M P280

    Referencia: 0585804280
    • Reduce la atracción del polvo (electricidad estática). Para el matizado de piezas pintadas en general.
    • Muy flexible.
    • Ajuste óptimo de la curvatura a la hora de matizar.
    • Matizado rápido y efi caz de zonas de difícil acceso a máquina.
    • Contiene componentes no metálicos para evitar la oxidación.
    • Utilitzar pasta matizante para un acabado con minímas rayadas.
  • ESTROPAJO ABRASIVO DE NYLON EXTRAFLEXIBLE 115MMx10M P1200

    ESTROPAJO ABRASIVO DE NYLON EXTRAFLEXIBLE 115MMx10M P1200

    Referencia: 0585804600
    • Reduce la atracción del polvo (electricidad estática). Para el matizado de piezas pintadas en general.
    • Muy fl exible.
    • Ajuste óptimo de la curvatura a la hora de matizar.
    • Matizado rápido y efi caz de zonas de difícil acceso a máquina.
    • Contiene componentes no metálicos para evitar la oxidación.
    • Utilitzar pasta matizante para un acabado con minímas rayadas.
  • ESPONJA PARA LIJAR DE DIAMANANTE ROJA G:200

    ESPONJA PARA LIJAR DE DIAMANANTE ROJA G:200

    Referencia: 0587998003
    • Para el lijado y pulido con agua ó en húmedo de mármol, granito y silestone
    • Durante el trabajo no ejercer demasiada presión para alargar la vida útil del abrasivo
    • Ergonómicas.
    • De muy fácil utilización.
    • Lijado y pulido rápido de forma manual con un acabado profesional.
    • Larga vida útil de utilización.
    • Diseño de diferentes colores para poder seguir un orden de proceso: cada colores un grano.
  • ESPONJA PARA LIJAR DE DIAMANANTE NEGRO G:120

    ESPONJA PARA LIJAR DE DIAMANANTE NEGRO G:120

    Referencia: 0587998002
    • Para el lijado y pulido con agua ó en húmedo de mármol, granito y silestone
    • Durante el trabajo no ejercer demasiada presión para alargar la vida útil del abrasivo
    • Ergonómicas.
    • De muy fácil utilización.
    • Lijado y pulido rápido de forma manual con un acabado profesional.
    • Larga vida útil de utilización.
    • Diseño de diferentes colores para poder seguir un orden de proceso: cada colores un grano.
  • ESPONJA ABRASIVA GRANO MEDIO

    ESPONJA ABRASIVA GRANO MEDIO

    Referencia: 0587001
    • Fabricadas de óxido de circonio y óxido de aluminio (circonio corindón).
    • Medidas: 115x140x5mm.
    • Para lijar a mano en seco e incluso al agua.
    • Esponja con textura antideslizante para una buena sujeción a la mano.

    APLICACIONES:
    • Lijado manual de masillas de poliéster en rincones de difícil acceso.
  • ESPONJA ABRASIVA GRANO FINO

    ESPONJA ABRASIVA GRANO FINO

    Referencia: 0587002
    • Fabricadas de óxido de circonio y óxido de aluminio (circonio corindón).
    • Medidas: 115x140x5mm.
    • Para lijar a mano en seco e incluso al agua.
    • Esponja con textura antideslizante para una buena sujeción a la mano.

    APLICACIONES:
    • Matizado de pinturas monocapa, imprimaciones y piezas nuevas.
  • ESPONJA ABRASIVA GRANO SUPER FINO

    ESPONJA ABRASIVA GRANO SUPER FINO

    Referencia: 0587003
    • Fabricadas de óxido de circonio y óxido de aluminio (circonio corindón).
    • Medidas: 115x140x5mm.
    • Para lijar a mano en seco e incluso al agua.
    • Esponja con textura antideslizante para una buena sujeción a la mano.

    APLICACIONES:
    • Matizado de pinturas bicapa.
  • ESPONJA ABRASIVA GRANO MICRO FINO

    ESPONJA ABRASIVA GRANO MICRO FINO

    Referencia: 0587004
    • Fabricadas de óxido de circonio y óxido de aluminio (circonio corindón).
    • Medidas: 115x140x5mm.
    • Para lijar a mano en seco e incluso al agua.
    • Esponja con textura antideslizante para una buena sujeción a la mano.

    APLICACIONES:
    • Matizado de pinturas bicapa en parches de colores plata y dorado.
  • ESPONJA PARA LIJAR  MADERA Y METAL G:120

    ESPONJA PARA LIJAR MADERA Y METAL G:120

    Referencia: 058701 120
    • Tamaño: 100mm x 68mm x 25 mm
    • Papel esmeril y placa de soporte en una pieza.
    • Para esmerilar en seco.
    • Se adapta todas las formas y por tanto es de aplicación universal.
    • Reutilizable después de enjuagar en agua.
  • ESPONJA PARA LIJAR MADERA Y METAL G:220

    ESPONJA PARA LIJAR MADERA Y METAL G:220

    Referencia: 058701 220
    • Tamaño: 100mm x 68mm x 25 mm
    • Papel esmeril y placa de soporte en una pieza.
    • Para esmerilar en seco.
    • Se adapta todas las formas y por tanto es de aplicación universal.
    • Reutilizable después de enjuagar en agua.
  • ESPONJA PARA LIJAR MADERA Y METAL G:60

    ESPONJA PARA LIJAR MADERA Y METAL G:60

    Referencia: 058701 60
    • Tamaño: 100mm x 68mm x 25 mm
    • Papel esmeril y placa de soporte en una pieza.
    • Para esmerilar en seco.
    • Se adapta todas las formas y por tanto es de aplicación universal.
    • Reutilizable después de enjuagar en agua.
  • ESPONJA PARA LIJAR MADERA Y METAL G:80

    ESPONJA PARA LIJAR MADERA Y METAL G:80

    Referencia: 058701 80
    • Tamaño: 100mm x 68mm x 25 mm
    • Papel esmeril y placa de soporte en una pieza.
    • Para esmerilar en seco.
    • Se adapta todas las formas y por tanto es de aplicación universal.
    • Reutilizable después de enjuagar en agua.
  • PLACA DE LIJA PARA MADERA Y METAL G:100

    PLACA DE LIJA PARA MADERA Y METAL G:100

    Referencia: 058702 100
    • Material: Oxido de aluminio
    • Tamaño: 155mm x 100mm x 9mm
    • Papel esmeril y placa de soporte en una pieza.
    • Para esmerilar en seco.
    • Se adapta todas las formas y por tanto es de aplicación universal.
    • Reutilizable después de enjuagar en agua.
    • Sirve también para lugares inaccesibles.
    • Especialmente adecuada para esmerilar superficies.

34 artículo(s)

Página:
  1. 1
  2. 2
Establecer dirección descendente
Esta web utiliza cookies, propias y de terceros, con la finalidad de facilitar el uso de nuestra web y analizar su uso. Si continúa navegando entendemos que acepta su uso. [Más información]