902 401 011 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

Discos laminados

Discos laminados

62 artículo(s)

Página:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Establecer dirección descendente
  • DISCOS LAMINADOS ZK (Circonio/Corindón)

    DISCOS LAMINADOS ZK (Circonio/Corindón)

    Referencia: 0579430314-1
    • Abrasivo (zirconio-corindon) lo que prolonga su duración.
    • Alto poder de desbaste.
    • Auto afilado evitando embozamiento.
    • Bajo nivel de ruido.
    • Libre de hierro, cloro y azufre (< 0,1%)
    • Base del abrasivo fibra de algodón y poliéster.
    • Plato soporte cóncavo ya sea en fibra de vidrio o aluminio.
    • El plato de aluminio evita el sobrecalentamiento al absorber el exceso de calor.
    • Ecológico, pues el plato es reciclable.
    • El borde inclinado del plato impide la desviación de las laminas.
    • El abrasivo puede consumirse hasta el 100%.

    APLICACIONES:
    • Para acero inoxidable.
    • Especialmente indicado para el trabajo en acero inoxidable.
    • Pulir cantos y superficies, desbaste del cordón de soldadura.
  • DISCOS DE LIJA LAMINADO CORINDON

    DISCOS DE LIJA LAMINADO CORINDON

    Referencia: 1579511540-1
    • Vida larga gracias a la alta calidad del abrasivo de corindón (óxido de aluminio).
    • Función de desbastado y acabado simultáneamente.
    • Acabado uniforme.
    • Versión cóncava y plana.

    APLICACIONES:
    • Para acero y metales no férricos
    • Desbastado de cordones de soldadura, eliminación de pinturas. barniz y masilla.
  • DISCOS LIJA LAMINADO CON SOPORTE DE NYLON

    DISCOS LIJA LAMINADO CON SOPORTE DE NYLON

    Referencia: 0579431514-1
    • Para aceros y metales no ferricos
    • Desbarbado, pulido, alisado, acero inoxidable, aluminio, plásticos duros
    • Desbastado de cordones de soldadura, eliminación de pinturas, barniz y masilla
    • Vida larga gracias a la alta calidad del abrasivo
    • Función de desbastado y acabado simultáneamente
    • Acabado uniforme
    • La autoregeneración del producto garantiza su rendimiento constante
    • Superficie regular hasta que el disco se acabe enteramente
    • Máximo aprovechamiento debido a su disco de nylon
  • DISCOS LAMINADO GRANO CERAMICO LONGLIFE

    DISCOS LAMINADO GRANO CERAMICO LONGLIFE

    Referencia: 0578430314-1
    • Para el desbaste de acero inoxidable, aceros altamente aleados, aleaciones basadas en níquel y aleaciones de titanio
    • Para amolar cantos y superficies, enlucir y alisar, desbarbar los cordones de soldarura
    • Vida larga gracias a la alta calidad del abrasivo de Corindón de alto rendimiento ( óxido de aluminio).
    • No contiene hierro, cloro y azufre (< 0,1%)
    • Tela abrasiva de alto rendimiento (Tejido de poliéster resistente) con capa adicional de amolado activo.
    • Recubrimiento (topsize)
    • Grano abrasivo especial revestido de cerámica de amolado activo por lo que no calienta la pieza, no contamina el material y se auto-afila
    • Plato de soporte resistente de fibra de vidrio
  • DISCOS LAMINADO PARA BISELAR VIDRIO

    DISCOS LAMINADO PARA BISELAR VIDRIO

    Referencia: 1578017860-1
    • Trabajo de desbaste y biselado en cantos de vidrio
    • Aplicable en taladros con portabrocas cilíndrico utilizando el adaptador
    • Vida útil muy prolongada gracias a la dureza del abrasivo (carburo de sicilio sintético)
    • Excelentes prestaciones hasta su consumo total.
    • Bajo nivel de ruido.
    • Gran flexibilidad y desgaste uniforme del abrasivo gracias a la base de tela de algodón.
    • Aglomerante resina urea con carbonato cálcico para mayor consistencia.
    • Plato del disco fabricado en poliamida.


  • DISCOS LAMINADOS OSF VELLÓN + LIJA

    DISCOS LAMINADOS OSF VELLÓN + LIJA

    Referencia: 0585580318-1
    • El disco OSF (One Step Finish) se puede usar con amoladoras angulares con control de revoluciones y ofrece una rápida eliminación de material junto con una calidad de acabado perfecta para trabajar principalmente en cerrajería inoxidable. Ideal para eliminar cordones de soldadura y dejar un buen acabado en un solo paso.
    • Libre de hierro, cloro y azufre (≤ 0’1%).
    • Desbaste de cordones de soldadura.
    • Iguala la superficie eliminando pequeñas rayadas.
    • Acabado satinado brillante.
    • Vellón de nylon para acabados de superficies.
    • Láminas abrasivas con óxido de aluminio.
    • Soporte del disco de fibra de vidrio.
    • Gran ahorro de tiempo (reducción de los procesos de trabajo).
    • Desbaste de cordones y acabado en un paso.
    • Desbaste con menor temperatura de trabajo, evitando la deformación de la pieza a trabajar.
    • El disco no se emboza, ofreciendo mayor rendimiento.
    • No es necesario ningún plato soporte.

    APLICACIONES:
    • Para trabajar con cordones de soldadura y para un desbastado suave.
    • Para igualar y eliminar las pequeñas rayadas de la superficie.
    • Para limpiar y pulir aceros aleados y no aleados, aluminios y metales no férricos.
    • Eliminar capas de óxido y el azulado producido por la soldadura o el corte por plasma en acero inoxidable.
  • DISCO LAMINADO CORINDON D:178MM G.80

    DISCO LAMINADO CORINDON D:178MM G.80

    Referencia: 1579317880
    • Vida larga gracias a la alta calidad del abrasivo de corindón (óxido de aluminio).
    • Función de desbastado y acabado simultáneamente.
    • Acabado uniforme.
    • Versión cóncava y plana.

    APLICACIONES:
    • Para acero y metales no férricos
    • Desbastado de cordones de soldadura, eliminación de pinturas. barniz y masilla.
  • DISCO LAMINADO ZK PLUS D:125MM G:80 PLATO PLASTICO

    DISCO LAMINADO ZK PLUS D:125MM G:80 PLATO PLASTICO

    Referencia: 0579481528
    • Disposición innovadora de las láminas que permite utilizar todo el abrasivo, aprovechamiento óptimo del disco.
    • Duración muy superior en comparación con los discos laminados convencionales, mayor cantidad de abrasivo con alto poder de abrasión.
    • Bajo nivel de ruido.
    • Acabado uniforme.
    • Menor tiempo de paradas por cambio de disco.
    • Menos vibraciones en comparación con discos de desbaste convencionales.
    • Disco de laminas zirconio/corindón para acero y acero inoxidable.
    • Alto rendimiento con máxima abrasión de material.
    • Excelente vida útil, mayor duración frente a discos convencionales.
    • Cumple con los requisitos más estrictos de la normativa europea EN 13743 y de la OSA Organización para la seguridad de herramientas de amolado.
    • No contiene hierro, cloro o azufre (<0.1%)
    • Tela abrasiva de alto rendimiento.
    • Plato soporte de plástico.

    APLICACIONES:
    • Especialmente indicado para el rectificado de acero inoxidable, acero al carbono, fundición, aluminio.
    • Para amolar cantos y superficies, enlucir y alisar, desbabar los cordones de soldadura.
  • DISCO LAMINADO ZK PLUS D:125MM G:60 PLATO PLASTICO

    DISCO LAMINADO ZK PLUS D:125MM G:60 PLATO PLASTICO

    Referencia: 0579481526
    • Disposición innovadora de las láminas que permite utilizar todo el abrasivo, aprovechamiento óptimo del disco.
    • Duración muy superior en comparación con los discos laminados convencionales, mayor cantidad de abrasivo con alto poder de abrasión.
    • Bajo nivel de ruido.
    • Acabado uniforme.
    • Menor tiempo de paradas por cambio de disco.
    • Menos vibraciones en comparación con discos de desbaste convencionales.
    • Disco de laminas zirconio/corindón para acero y acero inoxidable.
    • Alto rendimiento con máxima abrasión de material.
    • Excelente vida útil, mayor duración frente a discos convencionales.
    • Cumple con los requisitos más estrictos de la normativa europea EN 13743 y de la OSA Organización para la seguridad de herramientas de amolado.
    • No contiene hierro, cloro o azufre (<0.1%)
    • Tela abrasiva de alto rendimiento.
    • Plato soporte de plástico.

    APLICACIONES:
    • Especialmente indicado para el rectificado de acero inoxidable, acero al carbono, fundición, aluminio.
    • Para amolar cantos y superficies, enlucir y alisar, desbabar los cordones de soldadura.
  • DISCO LAMINADO ZK PLUS D:125MM G:40 PLATO PLASTICO

    DISCO LAMINADO ZK PLUS D:125MM G:40 PLATO PLASTICO

    Referencia: 0579481524
    • Disposición innovadora de las láminas que permite utilizar todo el abrasivo, aprovechamiento óptimo del disco.
    • Duración muy superior en comparación con los discos laminados convencionales, mayor cantidad de abrasivo con alto poder de abrasión.
    • Bajo nivel de ruido.
    • Acabado uniforme.
    • Menor tiempo de paradas por cambio de disco.
    • Menos vibraciones en comparación con discos de desbaste convencionales.
    • Disco de laminas zirconio/corindón para acero y acero inoxidable.
    • Alto rendimiento con máxima abrasión de material.
    • Excelente vida útil, mayor duración frente a discos convencionales.
    • Cumple con los requisitos más estrictos de la normativa europea EN 13743 y de la OSA Organización para la seguridad de herramientas de amolado.
    • No contiene hierro, cloro o azufre (<0.1%)
    • Tela abrasiva de alto rendimiento.
    • Plato soporte de plástico.

    APLICACIONES:
    • Especialmente indicado para el rectificado de acero inoxidable, acero al carbono, fundición, aluminio.
    • Para amolar cantos y superficies, enlucir y alisar, desbabar los cordones de soldadura.
  • DISCO LAMINADO ZK PLUS D:115MM G:80 PLATO PLASTICO

    DISCO LAMINADO ZK PLUS D:115MM G:80 PLATO PLASTICO

    Referencia: 0579481518
    • Disposición innovadora de las láminas que permite utilizar todo el abrasivo, aprovechamiento óptimo del disco.
    • Duración muy superior en comparación con los discos laminados convencionales, mayor cantidad de abrasivo con alto poder de abrasión.
    • Bajo nivel de ruido.
    • Acabado uniforme.
    • Menor tiempo de paradas por cambio de disco.
    • Menos vibraciones en comparación con discos de desbaste convencionales.
    • Disco de laminas zirconio/corindón para acero y acero inoxidable.
    • Alto rendimiento con máxima abrasión de material.
    • Excelente vida útil, mayor duración frente a discos convencionales.
    • Cumple con los requisitos más estrictos de la normativa europea EN 13743 y de la OSA Organización para la seguridad de herramientas de amolado.
    • No contiene hierro, cloro o azufre (<0.1%)
    • Tela abrasiva de alto rendimiento.
    • Plato soporte de plástico.

    APLICACIONES:
    • Especialmente indicado para el rectificado de acero inoxidable, acero al carbono, fundición, aluminio.
    • Para amolar cantos y superficies, enlucir y alisar, desbabar los cordones de soldadura.
  • DISCO LAMINADO ZK PLUS D:115MM G:60 PLATO PLASTICO

    DISCO LAMINADO ZK PLUS D:115MM G:60 PLATO PLASTICO

    Referencia: 0579481516
    • Disposición innovadora de las láminas que permite utilizar todo el abrasivo, aprovechamiento óptimo del disco.
    • Duración muy superior en comparación con los discos laminados convencionales, mayor cantidad de abrasivo con alto poder de abrasión.
    • Bajo nivel de ruido.
    • Acabado uniforme.
    • Menor tiempo de paradas por cambio de disco.
    • Menos vibraciones en comparación con discos de desbaste convencionales.
    • Disco de laminas zirconio/corindón para acero y acero inoxidable.
    • Alto rendimiento con máxima abrasión de material.
    • Excelente vida útil, mayor duración frente a discos convencionales.
    • Cumple con los requisitos más estrictos de la normativa europea EN 13743 y de la OSA Organización para la seguridad de herramientas de amolado.
    • No contiene hierro, cloro o azufre (<0.1%)
    • Tela abrasiva de alto rendimiento.
    • Plato soporte de plástico.

    APLICACIONES:
    • Especialmente indicado para el rectificado de acero inoxidable, acero al carbono, fundición, aluminio.
    • Para amolar cantos y superficies, enlucir y alisar, desbabar los cordones de soldadura.
  • DISCO LAMINADO ZK PLUS D:115MM G:40 PLATO PLASTICO

    DISCO LAMINADO ZK PLUS D:115MM G:40 PLATO PLASTICO

    Referencia: 0579481514
    • Disposición innovadora de las láminas que permite utilizar todo el abrasivo, aprovechamiento óptimo del disco.
    • Duración muy superior en comparación con los discos laminados convencionales, mayor cantidad de abrasivo con alto poder de abrasión.
    • Bajo nivel de ruido.
    • Acabado uniforme.
    • Menor tiempo de paradas por cambio de disco.
    • Menos vibraciones en comparación con discos de desbaste convencionales.
    • Disco de laminas zirconio/corindón para acero y acero inoxidable.
    • Alto rendimiento con máxima abrasión de material.
    • Excelente vida útil, mayor duración frente a discos convencionales.
    • Cumple con los requisitos más estrictos de la normativa europea EN 13743 y de la OSA Organización para la seguridad de herramientas de amolado.
    • No contiene hierro, cloro o azufre (<0.1%)
    • Tela abrasiva de alto rendimiento.
    • Plato soporte de plástico.

    Aplicaciones
    • Especialmente indicado para el rectificado de acero inoxidable, acero al carbono, fundición, aluminio.
    • Para amolar cantos y superficies, enlucir y alisar, desbabar los cordones de soldadura.
  • DISCO LAMINADO ZK CIRCONIO D:125MM G:80

    DISCO LAMINADO ZK CIRCONIO D:125MM G:80

    Referencia: 0579431528
    • Desbarbado, pulido, alisado de aceros inoxidable, aluminio, plásticos duros
    • Desbastado de cordones de soldadura, eliminación de pinturas, barniz y masilla
    • Vida larga gracias a la alta calidad del abrasivo de Circonio de alto rendimiento
    • Función de desbastado y acabado simultáneamente
    • Acabado uniforme
    • La autoregeneración del producto garantiza su rendimiento constante
    • Superficie regular hasta que el disco se acabe enteramente
    • Máximo aprovechamiento debido a su disco de nylon
  • DISCO LAMINADO ZK CIRCONIO D:125MM G:60

    DISCO LAMINADO ZK CIRCONIO D:125MM G:60

    Referencia: 0579431526
    • Desbarbado, pulido, alisado de aceros inoxidable, aluminio, plásticos duros
    • Desbastado de cordones de soldadura, eliminación de pinturas, barniz y masilla
    • Vida larga gracias a la alta calidad del abrasivo de Circonio de alto rendimiento
    • Función de desbastado y acabado simultáneamente
    • Acabado uniforme
    • La autoregeneración del producto garantiza su rendimiento constante
    • Superficie regular hasta que el disco se acabe enteramente
    • Máximo aprovechamiento debido a su disco de nylon
  • DISCO LAMINADO ZK CIRCONIO D:125MM G:40

    DISCO LAMINADO ZK CIRCONIO D:125MM G:40

    Referencia: 0579431524
    • Vida larga gracias a la alta calidad del
    abrasivo de Circonio de alto rendimiento.
    • Función de desbastado y acabado simultáneamente.
    • Acabado uniforme.
    • La autoregeneración del producto garantiza su rendimiento constante.
    • Superficie regular hasta que el disco se acabe enteramente
    • Máximo aprovechamiento debido a su disco de nylon
  • DISCO LAMINADO ZK CIRCONIO D:115MM G:80

    DISCO LAMINADO ZK CIRCONIO D:115MM G:80

    Referencia: 0579431518
    • Desbarbado, pulido, alisado de aceros inoxidable, aluminio, plásticos duros
    • Desbastado de cordones de soldadura, eliminación de pinturas, barniz y masilla
    • Vida larga gracias a la alta calidad del abrasivo de Circonio de alto rendimiento
    • Función de desbastado y acabado simultáneamente
    • Acabado uniforme
    • La autoregeneración del producto garantiza su rendimiento constante
    • Superficie regular hasta que el disco se acabe enteramente
    • Máximo aprovechamiento debido a su disco de nylon
  • DISCO LAMINADO ZK CIRCONIO D:115MM G:60

    DISCO LAMINADO ZK CIRCONIO D:115MM G:60

    Referencia: 0579431516
    • Desbarbado, pulido, alisado de aceros inoxidable, aluminio, plásticos duros
    • Desbastado de cordones de soldadura, eliminación de pinturas, barniz y masilla
    • Vida larga gracias a la alta calidad del abrasivo de Circonio de alto rendimiento
    • Función de desbastado y acabado simultáneamente
    • Acabado uniforme
    • La autoregeneración del producto garantiza su rendimiento constante
    • Superficie regular hasta que el disco se acabe enteramente
    • Máximo aprovechamiento debido a su disco de nylon
  • DISCO LAMINADO ZK CIRCONIO D:115MM G:40

    DISCO LAMINADO ZK CIRCONIO D:115MM G:40

    Referencia: 0579431514
    • Desbarbado, pulido, alisado de aceros inoxidable, aluminio, plásticos duros
    • Desbastado de cordones de soldadura, eliminación de pinturas, barniz y masilla
    • Vida larga gracias a la alta calidad del abrasivo de Circonio de alto rendimiento
    • Función de desbastado y acabado simultáneamente
    • Acabado uniforme
    • La autoregeneración del producto garantiza su rendimiento constante
    • Superficie regular hasta que el disco se acabe enteramente
    • Máximo aprovechamiento debido a su disco de nylon
  • DISCO LAMINADO BISELAR VIDRIO D:178 G:120

    DISCO LAMINADO BISELAR VIDRIO D:178 G:120

    Referencia: 1578017812
    • Trabajo de desbaste y biselado en cantos de vidrio
    • Aplicable en taladros con portabrocas cilíndrico utilizando el adaptador
    • Vida útil muy prolongada gracias a la dureza del abrasivo (carburo de sicilio sintético)
    • Excelentes prestaciones hasta su consumo total.
    • Bajo nivel de ruido.
    • Gran flexibilidad y desgaste uniforme del abrasivo gracias a la base de tela de algodón.
    • Aglomerante resina urea con carbonato cálcico para mayor consistencia.
    • Plato del disco fabricado en poliamida.
  • DISCO LAMINADO BISELAR VIDRIO D:178 G:320

    DISCO LAMINADO BISELAR VIDRIO D:178 G:320

    Referencia: 1578017832
    • Trabajo de desbaste y biselado en cantos de vidrio
    • Aplicable en taladros con portabrocas cilíndrico utilizando el adaptador
    • Vida útil muy prolongada gracias a la dureza del abrasivo (carburo de sicilio sintético)
    • Excelentes prestaciones hasta su consumo total.
    • Bajo nivel de ruido.
    • Gran flexibilidad y desgaste uniforme del abrasivo gracias a la base de tela de algodón.
    • Aglomerante resina urea con carbonato cálcico para mayor consistencia.
    • Plato del disco fabricado en poliamida.
  • DISCO LAMINADO CORINDON D:178MM G.60

    DISCO LAMINADO CORINDON D:178MM G.60

    Referencia: 1579317860
    • Vida larga gracias a la alta calidad del abrasivo de corindón (óxido de aluminio).
    • Función de desbastado y acabado simultáneamente.
    • Acabado uniforme.
    • Versión cóncava y plana.

    APLICACIONES:
    • Para acero y metales no férricos
    • Desbastado de cordones de soldadura, eliminación de pinturas. barniz y masilla.
  • DISCO LAMINADO CORINDON D:178MM G.40

    DISCO LAMINADO CORINDON D:178MM G.40

    Referencia: 1579317840
    • Vida larga gracias a la alta calidad del abrasivo de corindón (óxido de aluminio).
    • Función de desbastado y acabado simultáneamente.
    • Acabado uniforme.
    • Versión cóncava y plana.

    APLICACIONES:
    • Para acero y metales no férricos
    • Desbastado de cordones de soldadura, eliminación de pinturas. barniz y masilla.
  • DISCO LAMINADO CORINDON D:125MM G:80

    DISCO LAMINADO CORINDON D:125MM G:80

    Referencia: 1579312580
    • Vida larga gracias a la alta calidad del abrasivo de corindón (óxido de aluminio).
    • Función de desbastado y acabado simultáneamente.
    • Acabado uniforme.
    • Versión cóncava y plana.

    APLICACIONES:
    • Para acero y metales no férricos
    • Desbastado de cordones de soldadura, eliminación de pinturas. barniz y masilla.
  • DISCO LAMINADO CORINDON D:125MM G:60

    DISCO LAMINADO CORINDON D:125MM G:60

    Referencia: 1579312560
    • Vida larga gracias a la alta calidad del abrasivo de corindón (óxido de aluminio).
    • Función de desbastado y acabado simultáneamente.
    • Acabado uniforme.
    • Versión cóncava y plana.

    APLICACIONES:
    • Para acero y metales no férricos
    • Desbastado de cordones de soldadura, eliminación de pinturas. barniz y masilla.
  • DISCO LAMINADO CORINDON D:125MM G:40

    DISCO LAMINADO CORINDON D:125MM G:40

    Referencia: 1579312540
    • Vida larga gracias a la alta calidad del abrasivo de corindón (óxido de aluminio).
    • Función de desbastado y acabado simultáneamente.
    • Acabado uniforme.
    • Versión cóncava y plana.

    APLICACIONES:
    • Para acero y metales no férricos
    • Desbastado de cordones de soldadura, eliminación de pinturas. barniz y masilla.
  • DISCO LAMINADO CORINDON D:125MM G:120

    DISCO LAMINADO CORINDON D:125MM G:120

    Referencia: 1579312512
    • Vida larga gracias a la alta calidad del abrasivo de corindón (óxido de aluminio).
    • Función de desbastado y acabado simultáneamente.
    • Acabado uniforme.
    • Versión cóncava y plana.

    APLICACIONES:
    • Para acero y metales no férricos
    • Desbastado de cordones de soldadura, eliminación de pinturas. barniz y masilla.
  • DISCO LAMINADO CORINDON D:115MM G:80

    DISCO LAMINADO CORINDON D:115MM G:80

    Referencia: 1579311580
    • Vida larga gracias a la alta calidad del abrasivo de corindón (óxido de aluminio).
    • Función de desbastado y acabado simultáneamente.
    • Acabado uniforme.
    • Versión cóncava y plana.

    APLICACIONES:
    • Para acero y metales no férricos
    • Desbastado de cordones de soldadura, eliminación de pinturas. barniz y masilla.
  • DISCO LAMINADO CORINDON D:115MM G:60

    DISCO LAMINADO CORINDON D:115MM G:60

    Referencia: 1579311560
    • Vida larga gracias a la alta calidad del abrasivo de corindón (óxido de aluminio).
    • Función de desbastado y acabado simultáneamente.
    • Acabado uniforme.
    • Versión cóncava y plana.

    APLICACIONES:
    • Para acero y metales no férricos
    • Desbastado de cordones de soldadura, eliminación de pinturas. barniz y masilla.
  • DISCO LAMINADO CORINDON D:115MM G:40

    DISCO LAMINADO CORINDON D:115MM G:40

    Referencia: 1579311540
    • Vida larga gracias a la alta calidad del abrasivo de corindón (óxido de aluminio).
    • Función de desbastado y acabado simultáneamente.
    • Acabado uniforme.
    • Versión cóncava y plana.

    APLICACIONES:
    • Para acero y metales no férricos
    • Desbastado de cordones de soldadura, eliminación de pinturas. barniz y masilla.

62 artículo(s)