902 401 011 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

Discos de lija

Discos de lija

246 artículo(s)

Página:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
Establecer dirección descendente
  • DISCO VULCANIZADO DE GRANO CERÁMICO

    DISCO VULCANIZADO DE GRANO CERÁMICO

    Referencia: 0580711536-1
    • Alto rendimiento y velocidad de desbate.
    • Superficie de acabado perfecta con mínimas irregularidades, gracias al grano cerámico con forma precisa y homogénea.
    • Extrema capacidad de abrasión con baja tempertura. Gracias al abrasivo de alto rendimiento y a la capa que lo recubre.
    • Requiere poca presión de trabajo ya que ofrece un alto poder de desbaste.
    • Vida útil extremadamente alta. El grano en forma de prisma está alineado verticalmente, y a medida que el grano se quiebra se forman nuevas aristas afiladas que aseguran el rendimiento del abrasivo.
    • El grano especial cerámico Cubitron® II no concuerda exactamente con los granos estandarizados (p.e. FEPA). Por este motivo, el grano va acompañado del símbolo + para asignarle una equivalencia

    APLICACIONES:
    • Para desbastar perfiles y superficies, eliminar óxido y para desbastar cordones de soldadura.
    • Uso en amoladoras angulares neumáticas o eléctricas manuales, junto con un plato de soporte, hasta un máximo de 80m/s de velocidad circunferencial.
    • Acero inoxidable, acero resistente a la corrosión y al ácido, acero refractario (altas aleaciones), acero y materiales no férricos.
  • LIJA DIAMANTE 3 PASOS VERSIÓN: SECO

    LIJA DIAMANTE 3 PASOS VERSIÓN: SECO

    Referencia: 0668200010-1
    Lijas de diamante para lijar y pulir en solo 3 pasos. Aptas
    para granito, mármol y piedra artificial
    Características
    • Lijas para pulido en dos versiones: seco y húmedo.
    • Fabricadas con resina y diamante de alta calidad.
    • Revoluciones máximas de trabajo: 4.000 rpm.
    • Sistema de anclaje de gancho y bucle.
    Ventajas
    • Lijado y pulido con solo 3 pasos en lugar de 7 u 8 pasos como con las lijas convencionales.
    • Gran capacidad de lijado y pulido.
    • Menor stock de lija al almacenar.
    • Mayor simplicidad de trabajo.
    • Acabados de calidad.
  • LIJA DIAMANTE 3 PASOS  P:2000 VERSIÓN: HÚMEDO

    LIJA DIAMANTE 3 PASOS P:2000 VERSIÓN: HÚMEDO

    Referencia: 0668204030
    Lijas de diamante para lijar y pulir en solo 3 pasos. Aptas
    para granito, mármol y piedra artificial
    Características
    • Lijas para pulido en dos versiones: seco y húmedo.
    • Fabricadas con resina y diamante de alta calidad.
    • Revoluciones máximas de trabajo: 4.000 rpm.
    • Sistema de anclaje de gancho y bucle.
    Ventajas
    • Lijado y pulido con solo 3 pasos en lugar de 7 u 8 pasos como con las lijas convencionales.
    • Gran capacidad de lijado y pulido.
    • Menor stock de lija al almacenar.
    • Mayor simplicidad de trabajo.
    • Acabados de calidad.
  • DISCO LIJA P80

    DISCO LIJA P80

    Referencia: 5506393008
    • Lija de malla de alto rendimiento con alta capacidad de abrasión ideal para el lijado de maderas, barniz, pinturas, imprimaciones, aparejos, plásticos, cartón yeso y metales no férricos.

    Características
    • Lija con soporte de estructura abierta.
    • Abrasivo de óxido de aluminio.
    • Anclaje de gancho y bucle.

    Ventajas
    • Alta capacidad de lijado.
    • Mínimo embozamiento.
    • Excelente eliminación del polvo generado.
    • Aptos para cualquier tipo de plato de aspiración, independientemente de los agujeros de aspiración.

    Beneficios
    • Mayor rendimiento y vida útil del disco.
    • Menor cambio de discos.
    • Ahorro de tiempos y materiales.

    Aplicaciones
    • Reparación del automóvil, pintura de paredes, cartón yeso, lijado de madera, metal, plásticos, construcción de embarcaciones, etc.
  • LIJA BANDA FINA CORINDÓN

    LIJA BANDA FINA CORINDÓN

    Referencia: 067298540-1
    Para lijadora de banda de 520 mm, ideal para desbaste de esquinas, perfiles y curvas
    Corindón
    • Soporte de poliéster en grano 40. Soporte de algodón flexible en granos 60-120.
    • Alta resistencia a la rotura.
    • Resinas sintéticas que alargan su vida útil.
    • Materiales a tratar: acero, metales no férricos, fundición y aluminio.
  • LIJA BANDA FINA CERÁMICO

    LIJA BANDA FINA CERÁMICO

    Referencia: 0672408004-1
    Para lijadora de banda de 520 mm, ideal para desbaste de esquinas, perfiles y curvas
    Cerámico
    • Micro fragmentación especial. Granos más afilados, que ofrecen una alta capacidad de desbaste con poca presión, dejando una superficie más fina y uniforme, y hasta 4 veces mayor vida útil comparado con el circonio-corindón.
    • Resinas con aditivos, que permiten evitar los azulados provocados por exceso de temperatura.
    • Materiales a tratar: acero inoxidable, óxido, aceros de alta aleación (resistentes a ácidos y altas temperaturas), aceros y materiales no férricos.
  • LIJA BANDA FINA VELLÓN

    LIJA BANDA FINA VELLÓN

    Referencia: 0585700100-1
    Vellón
    • Para matizar, pulir y satinar.
    • Vellón de nylon reforzado cosido al soporte.
    • Alta resistencia a la rotura y desgarre, lijado uniforme, resistente al agua y con poca tendencia a alargarse.
    • Materiales a tratar: acero inoxidable, acero, latón, cobre y aluminio.
  • LIJAS ARIZONA PERFECT

    LIJAS ARIZONA PERFECT

    Referencia: 5506303004-1
    • Para el lijado de masillas, imprimaciones, aparejos, pintura vieja, madera y barnices
    • Grano de óxido de aluminio.
    • Corindón y oxido de aluminio cerámico para P40 - P80.
    • Oxido de aluminio semiprecioso para P100 - P600.
    • Óptima relación de la dureza del abrasivo según el tipo de lijado: grueso o medio y fino.
    • Gracias a su alto índice de abrasión, se reducen los tiempos de trabajo.
    • Acabado uniforme y constante.
    • Soporte de papel y velcro.
    • Gran flexibilidad.
    • Perfecta sujeción del abrasivo.
    • Aglutinante resinas sintéticas.
    • Fuerte sujeción abrasiva al papel.
    • Gran estabilidad en el almacenaje.
    • Tratamiento superficial con estearato.
    • Evita el embozamiento prematuro del grano abrasivo.
    • Alarga la vida útil del abrasivo.
    • Cumple la norma europea FEPA P.
    • Tamaño del grano según el estándar del mercado.
  • DISCOS LIJA SEMIFLEXIBLE GRANITO

    DISCOS LIJA SEMIFLEXIBLE GRANITO

    Referencia: 1588178601-1
    • Resultados óptimos.
    • Gran dispersión de carburo de silicio.
    • 22,2 mm de Ø interior
    • Granaje de lija adhesiva para:
    - Lijar grandes extensiones de superficies.
    - De larga duración.
    - Igualdad de lijado en toda la superficie.
    - Fácil recambio.
    - Alto rendimiento.
    - Granulado indesprendible.
    - No provoca roturas ni desgarros al lijar en esquinas o en los cantos.
    - Orificios de ventilación.
    - Velocidad periférica admisible 80 m/s.
  • SUPERPAD

    SUPERPAD

    Referencia: 058120580-1
    Abrasión uniforme.
    • No se emboza.
    • Baja temperatura de lijado.
    • No requiere perforación.
    • Adaptable a todos los sistemas de lijadoras orbitales o roto-orbitales a través del sistema de velcro.
    • Evita las marcas de caracolillo.
    • Composición:
    -Soporte: espuma.
    -Tipo de grano: carburo de silicio.
    -Anclaje del disco: velcro.
    • Optimos acabados en:
    -Corian -Pinturas
    -Varicon -Rellenos
    -Marlan -Plásticos
    -Barnices -Plaster
  • DISCOS DE LIJA VULCANIZADOS

    DISCOS DE LIJA VULCANIZADOS

    Referencia: 058011524 -1
    Discos de fibra vulcanizada, de 0.8 mm de grosor
    • Gran dispersión de óxido de aluminio.
    • Con Ø central de 22mm y cruz para adaptación al plato de goma.
    • Grano abrasivo para: lijar grandes extensiones de superficies.
    • De larga duración.
    • Igualdad de lijado en toda la superficie.
    • Fácil recambio.
    • Alto rendimiento.
    • Granulado indisprendible
  • DISCOS ABRASIVO ZEBRA FINE

    DISCOS ABRASIVO ZEBRA FINE

    Referencia: 0587803100-1
    • Para la eliminación de motas de polvo, descuelgues de barniz, piel de naranja y para matizar superficies. Ideal para el pre-pulido
    VENTAJAS:
    • Lijado sin rayar
    • Reducción del tiempo de lijado y pulido, con una capacidad de lijado 6 veces mayor que un disco normal del mismo grando. Ahorro de tiempo y costes.
    • El polvo de lijado es extraído por toda la uperficie del disco evitando embozamientos en los agujeros de aspiración, alargando así su vida útil
    • Base de espuma lo que compensa la presión. Ideal para cantos y superficies curvas.
    • Espuma absorbente y permeable: retiene el agua y el polvo.
    • Ideal para lijado en seco y húmedo
    APLICACIONES
    • Granos P500 Y P1000: para matizado de pinturas
    • Granos P2000 y P4000 para pre-pulido
  • MALLA ABRASIVA DE ALTO RENDIMIENTO

    MALLA ABRASIVA DE ALTO RENDIMIENTO

    Referencia: 1585150080 -1
    • FORMATOS:
    - Disco de 150mm para roto-orbitales y de 225mm adaptables a lijadora "jirafa"
    - Rollo de 115mm X 25m para usar manualmente y adaptable a lojadoras orbitales
    • Ideal para todo tipo de maderas, masillas, imprimaciones, barnices, pinturas y composites
    • Lijado de todo tipo de materiales considerados blandos, yeso, pladur, plastes y masillas, PVC, etc.
    • Reduce el polvo en el proceso de lijado
    • Fácil de limpiar
    • Abrasivo en malla de alto rendimiento
    • Su estructura en malla permite una gran aspiración del polvo provocado en el lijado y así no daña ni la superficie ni el disco.
    • Abrasivo de Carburo de silicio
    • Aglomerante de resinas acrílicas
    • Soporte de malla fibra reticulada
    • Estructura extra abierta
    • Con velcro para la fijación en el plato
  • DISCOS TRANS-KALT WÜRTH

    DISCOS TRANS-KALT WÜRTH

    Referencia: 1580111536 -1
    • Para el desbaste y eliminación de cordones de soldadura, óxido, decapado de chapas, desoxidación, pintura en materiales como: fundición, acero forjado, metales no ferricos, acero inoxidable, plástico, madera.
    • Disminución de la temperatura en un25 %.
    • Visión clara de la superficie.
    • Mayor duración.
    • Corte rápido.
    • Ángulo de lijado entre 5° y 15°, para menor desgaste y arañazos.
    • Aplicable en desbaste de esquinas, sin posibilidad de desgarros.
    • Fácil montaje.
    • Tuerca de fijación triangular M-14
  • DISCOS PAPEL LIJADO EN SECO

    DISCOS PAPEL LIJADO EN SECO

    Referencia: 157212560 -1
    • Granulado: carburo de silicio, fuerte y resistente acción abrasiva
    • Aglomerado de base modificada de resina urea-formol
    • Aglomerante superficial de resina sintética altamente resistente.
    • Papel especial muy resistente de 220 gr/m2
    • Alta calidad de lijado
    • Alta duración
    • Disperción cerrada

    APLICACIONES
    Granulado P100-P220
    • Pulido inical en cantos de marmol y granito.
    • GRANULADO P320-P1200
    • Pulido final en cantos de mármol y granito

    Usar con SUPMENTO para colocación entre el plato soporte y el disco de velcro a fin de evitar que se deteriore el plato Art Nº 1586 573 180.

  • DISCOS DIAMANTE LIJADO Y PULIDO

    DISCOS DIAMANTE LIJADO Y PULIDO

    Referencia: 066810460-1
    • Lijado y pulido de mármol, granito, silestone, etc
    • Con fijación tipo velcro
    • De muy fácil utilización.
    • Gran rapidez en el cambio de disco.
    • Diámetro pequeño para un trabajo cómodo.
    • Grano marcado en la parte posterior para un reconocimiento inmediato.
    • Código de colores.
  • DISCOS ABRASIVOS ZEBRA DIAMOND

    DISCOS ABRASIVOS ZEBRA DIAMOND

    Referencia: 0587501100-1
    • Para el matizado de vehículos con barnices cerámico o anti-rayas de ultima generación.
    • Abrasico con soporte de tela que permite un lijado sin rayar
    • Duran 40 veces más que una lija convencional. Mateando eficaz de barnices cerámicos
    • Universal para todo tipo de platos
    • Base de espuma de 5mm para amortiguar la presión de lijado
    • Con 1 disco podemos matizar un vehículo entero con barniz cerámico
    • Apto para uso en húmedo
  • DISCOS DE FIELTRO FLEXIBLE

    DISCOS DE FIELTRO FLEXIBLE

    Referencia: 1586573250-1
    • Realizado en fieltro 100 %.
    • Diámetro: 150 y 180 mm.
    • Anchura: 10 mm.
    • Orificio eje: 23 mm.

    APLICACIONES:
    • Para realzar el brillo junto con lapasta de pulir en piedras como granito, marmol, etc.
  • DISCOS LIJA PARA SUELO D:150MM

    DISCOS LIJA PARA SUELO D:150MM

    Referencia: 058355630-1
    • Para el lijado con máquinas de orillas
    GRANOS 30 Y 40
    • Soporte: Papel E + Tejido ligero.
    • Tipo de grano: Carburo de silicio.
    • Aglomerante: Resina / Resina.
    • Estructura: Abierta.
    • Color: Negro.
    Granos 60, 80 y 100
    • Soporte: Papel F.
    • Tipo de grano: Carburo de silicio.
    • Aglomerante: Cola / Resina.
    • Estructura: Cerrada.
    • Color: Negro.



  • LIJAS ABRASIVAS PRO LINE

    LIJAS ABRASIVAS PRO LINE

    Referencia: 157513 40-1
    • Con soporte de plástico que garantiza un excelente rendimiento y larga duración
    • Grano de óxido de aluminio y zirconio.
    • Aglutinante resina fenólica.
    • Soporte de poliéster y nylon.
    • Con anclaje de velcro.
    • Formato de 150mm Ø con 15 agujeros para la óptima aspiración del polvo de lijado y evitar así el embotamiento prematuro.
    • Alto rendimiento, lo que reduce los tiempos de reparación y los costes de material.
    • Se recomienda no saltar más de 3 granos en el proceso de reparación para conseguir un mejor acabado final.
    • Para el lijado de masillas, imprimaciones, aparejos, pintura vieja, madera, barnices, etc.
    • Dependiendo de algunos colores, como los plateados y perlados claros, hay marcas de pintura que aconsejan acabar el proceso de repintado con granos P600 y P800.
    • Los granos más finos, como P1500 y P2000 son más adecuados para los trabajos de pre-pulido.
    VENTAJAS DEL SOPORTE DE PLÁSTICO
    El plástico tiene mayor resistencia que el papel a la exfoliación, al desgarro, a la tracción y sobre todo a la compresión.
    En el lijado, cuando el soporte es de papel se produce un incrusta miento de los granos abrasivos en el soporte y esto origina un menor poder de corte y el embotamiento de la lija. En el soporte de plástico esto no sucede, lo que alarga la vida útil.
  • DISCO PAPEL LIJADO EN SECO D:125 G:600

    DISCO PAPEL LIJADO EN SECO D:125 G:600

    Referencia: 1572125600
    • Granulado: carburo de silicio, fuerte y resistente acción abrasiva
    • Aglomerado de base modificada de resina urea-formol
    • Aglomerante superficial de resina sintética altamente resistente.
    • Papel especial muy resistente de 220 gr/m2
    • Alta calidad de lijado
    • Alta duración
    • Dispersión cerrada
    • Con velcro

    APLICACIONES
    Granulado P100-P220
    • Pulido inicial en cantos de mármol y granito.
    • GRANULADO P320-P1200
    • Pulido final en cantos de mármol y granito
  • DISCO LIJA PRO LINE 15 AGUJEROS P800

    DISCO LIJA PRO LINE 15 AGUJEROS P800

    Referencia: 157513 800
    • Con soporte plástico que garantiza un excelente rendimiento y larga duración
    • Grano de óxido de aluminio y zirconio
    • Aglutinante resina fenólica
    • Soporte de poliéster y nylon
    • De 6 y 8 agujeros de aspiración y agujero central de 18mm para la mayoría de soportes en las máquinas del mercado.
    • Alto rendimiento lo que reduce los tiempos de reparación y coste de material
    • Se recomienda no saltar más de tres granos en el proceso de reparación para conseguir un mejor acabado final.
    • Para el lijado de masillas, imprimaciones, aparejos, pintura vieja, madera, barnices, etc.
    • Dependiendo de algunos colores como los plateados y perlados claros, hay marcas de pintura que aconsejan acabar el proceso de repintado con grano P600 y P800
    • Los granos más finos, como P1500 y P2000 son más adecuados para los trabajos de pulido
  • DISCO LIJA PRO LINE 15 AGUJEROS P600

    DISCO LIJA PRO LINE 15 AGUJEROS P600

    Referencia: 157513 600
    • Con soporte plástico que garantiza un excelente rendimiento y larga duración
    • Grano de óxido de aluminio y zirconio
    • Aglutinante resina fenólica
    • Soporte de poliéster y nylon
    • De 6 y 8 agujeros de aspiración y agujero central de 18mm para la mayoría de soportes en las máquinas del mercado.
    • Alto rendimiento lo que reduce los tiempos de reparación y coste de material
    • Se recomienda no saltar más de tres granos en el proceso de reparación para conseguir un mejor acabado final.
    • Para el lijado de masillas, imprimaciones, aparejos, pintura vieja, madera, barnices, etc.
    • Dependiendo de algunos colores como los plateados y perlados claros, hay marcas de pintura que aconsejan acabar el proceso de repintado con grano P600 y P800
    • Los granos más finos, como P1500 y P2000 son más adecuados para los trabajos de pulido
  • DISCO LIJA SEMIFLEXIBLE VERDE GRANITO D:115MM P100

    DISCO LIJA SEMIFLEXIBLE VERDE GRANITO D:115MM P100

    Referencia: 1588116100
    • Resultados óptimos.
    • Gran dispersión de carburo de silicio.
    • 22,2mm de Ø interior.
    • Granaje de lija adhesiva para:
    -Lijar grandes extensiones de superficies.
    -De larga duración
    -Igualdad de lijado en toda la superficie
    -Fácil recambio.
    -Alto rendimiento.
    -Granulado indesprendible.
    -No provoca rotura ni desgarros al lijar
    en esquinas o en los cantos.
    -Orificios de ventilación.
    -Velocidad periférica admisible 80m/s
  • DISCO LIJA PRO LINE 15 AGUJEROS P80

    DISCO LIJA PRO LINE 15 AGUJEROS P80

    Referencia: 157513 80
    • Con soporte plástico que garantiza un excelente rendimiento y larga duración
    • Grano de óxido de aluminio y zirconio
    • Aglutinante resina fenólica
    • Soporte de poliéster y nylon
    • De 6 y 8 agujeros de aspiración y agujero central de 18mm para la mayoría de soportes en las máquinas del mercado.
    • Alto rendimiento lo que reduce los tiempos de reparación y coste de material
    • Se recomienda no saltar más de tres granos en el proceso de reparación para conseguir un mejor acabado final.
    • Para el lijado de masillas, imprimaciones, aparejos, pintura vieja, madera, barnices, etc.
    • Dependiendo de algunos colores como los plateados y perlados claros, hay marcas de pintura que aconsejan acabar el proceso de repintado con grano P600 y P800
    • Los granos más finos, como P1500 y P2000 son más adecuados para los trabajos de pulido
  • DISCO LIJA PRO LINE 15 AGUJEROS P500

    DISCO LIJA PRO LINE 15 AGUJEROS P500

    Referencia: 157513 500
    • Con soporte plástico que garantiza un excelente rendimiento y larga duración
    • Grano de óxido de aluminio y zirconio
    • Aglutinante resina fenólica
    • Soporte de poliéster y nylon
    • De 6 y 8 agujeros de aspiración y agujero central de 18mm para la mayoría de soportes en las máquinas del mercado.
    • Alto rendimiento lo que reduce los tiempos de reparación y coste de material
    • Se recomienda no saltar más de tres granos en el proceso de reparación para conseguir un mejor acabado final.
    • Para el lijado de masillas, imprimaciones, aparejos, pintura vieja, madera, barnices, etc.
    • Dependiendo de algunos colores como los plateados y perlados claros, hay marcas de pintura que aconsejan acabar el proceso de repintado con grano P600 y P800
    • Los granos más finos, como P1500 y P2000 son más adecuados para los trabajos de pulido
  • DISCO LIJA PRO LINE 15 AGUJEROS P400

    DISCO LIJA PRO LINE 15 AGUJEROS P400

    Referencia: 157513 400
    • Con soporte plástico que garantiza un excelente rendimiento y larga duración
    • Grano de óxido de aluminio y zirconio
    • Aglutinante resina fenólica
    • Soporte de poliéster y nylon
    • De 6 y 8 agujeros de aspiración y agujero central de 18mm para la mayoría de soportes en las máquinas del mercado.
    • Alto rendimiento lo que reduce los tiempos de reparación y coste de material
    • Se recomienda no saltar más de tres granos en el proceso de reparación para conseguir un mejor acabado final.
    • Para el lijado de masillas, imprimaciones, aparejos, pintura vieja, madera, barnices, etc.
    • Dependiendo de algunos colores como los plateados y perlados claros, hay marcas de pintura que aconsejan acabar el proceso de repintado con grano P600 y P800
    • Los granos más finos, como P1500 y P2000 son más adecuados para los trabajos de pulido
  • DISCO LIJA PRO LINE 15 AGUJEROS P360

    DISCO LIJA PRO LINE 15 AGUJEROS P360

    Referencia: 157513 360
    • Con soporte plástico que garantiza un excelente rendimiento y larga duración
    • Grano de óxido de aluminio y zirconio
    • Aglutinante resina fenólica
    • Soporte de poliéster y nylon
    • De 6 y 8 agujeros de aspiración y agujero central de 18mm para la mayoría de soportes en las máquinas del mercado.
    • Alto rendimiento lo que reduce los tiempos de reparación y coste de material
    • Se recomienda no saltar más de tres granos en el proceso de reparación para conseguir un mejor acabado final.
    • Para el lijado de masillas, imprimaciones, aparejos, pintura vieja, madera, barnices, etc.
    • Dependiendo de algunos colores como los plateados y perlados claros, hay marcas de pintura que aconsejan acabar el proceso de repintado con grano P600 y P800
    • Los granos más finos, como P1500 y P2000 son más adecuados para los trabajos de pulido
  • DISCO LIJA PRO LINE 15 AGUJEROS P240

    DISCO LIJA PRO LINE 15 AGUJEROS P240

    Referencia: 157513 240
    • Con soporte plástico que garantiza un excelente rendimiento y larga duración
    • Grano de óxido de aluminio y zirconio
    • Aglutinante resina fenólica
    • Soporte de poliéster y nylon
    • De 6 y 8 agujeros de aspiración y agujero central de 18mm para la mayoría de soportes en las máquinas del mercado.
    • Alto rendimiento lo que reduce los tiempos de reparación y coste de material
    • Se recomienda no saltar más de tres granos en el proceso de reparación para conseguir un mejor acabado final.
    • Para el lijado de masillas, imprimaciones, aparejos, pintura vieja, madera, barnices, etc.
    • Dependiendo de algunos colores como los plateados y perlados claros, hay marcas de pintura que aconsejan acabar el proceso de repintado con grano P600 y P800
    • Los granos más finos, como P1500 y P2000 son más adecuados para los trabajos de pulido
  • DISCO LIJA PRO LINE 15 AGUJEROS P220

    DISCO LIJA PRO LINE 15 AGUJEROS P220

    Referencia: 157513 220
    • Con soporte plástico que garantiza un excelente rendimiento y larga duración
    • Grano de óxido de aluminio y zirconio
    • Aglutinante resina fenólica
    • Soporte de poliéster y nylon
    • De 6 y 8 agujeros de aspiración y agujero central de 18mm para la mayoría de soportes en las máquinas del mercado.
    • Alto rendimiento lo que reduce los tiempos de reparación y coste de material
    • Se recomienda no saltar más de tres granos en el proceso de reparación para conseguir un mejor acabado final.
    • Para el lijado de masillas, imprimaciones, aparejos, pintura vieja, madera, barnices, etc.
    • Dependiendo de algunos colores como los plateados y perlados claros, hay marcas de pintura que aconsejan acabar el proceso de repintado con grano P600 y P800
    • Los granos más finos, como P1500 y P2000 son más adecuados para los trabajos de pulido

246 artículo(s)