902 401 011 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

Discos abrasivos

Discos abrasivos

91 artículo(s)

Página:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
Establecer dirección descendente
  • DISCO LAMINADO FLEXIBLE LONGLIFE

    DISCO LAMINADO FLEXIBLE LONGLIFE

    Referencia: 0578881524-1
    Disco de desbaste de grano cerámico para acero y acero inoxidable. Ideal para trabajar en lugares de difícil acceso, cómo por ejemplo en esquinas con cordones de soldadura, huecos o zonas curvas.
    Características
    • Disco de láminas muy flexible.
    • Grano cerámico de alto rendimiento.
    • Baja vibración del disco.
    • Plato de soporte reducido con rosca de M14 para radial.
    • Libre de hierro, cloro y azufre (< 0,1%).
    Ventajas
    • Trabajo cómo y seguro.
    • El disco se adapta perfectamente a la pieza.
    • Diseño plano que permite trabajar en zonas de difícil acceso.
  • DISCO F.VULC. CUBITRON D178MM G36

    DISCO F.VULC. CUBITRON D178MM G36

    Referencia: 5M460714
    DISCO F.VULC. CUBITRON D178MM G36
  • DISCO DE NYLON CERMÁMICO D:125MM

    DISCO DE NYLON CERMÁMICO D:125MM

    Referencia: 0585333125
    • Disco de nylon fabricado con una combinación de fibras sintéticas y granos de abrasivo cerámico que ofrecen un alto rendimiento

    Características
    • Decapado y matizado para la preparación de superficies.
    • Uso universal, para prácticamente todo tipo de material.
    • Especialmente indicado para acero, acero inoxidable, metales no férricos, madera y plástico.
    • Para limpiar antigravillas y pinturas de los bajos de vehículos y muchos otros usos en carrocería.

    Ventajas
    • Rápida eliminación de azulados por exceso de temperatura, óxido, corrosión, suciedad, baños, pinturas, imprimaciones viejas, resinas sintéticas, adhesivos, restos de juntas y restos de cemento y hormigón.
    • Gran capacidad de abrasión.
    • Fácil eliminación de rebabas.
    • Mínima formación de rayadas en la pieza a tratar, mejor acabado que con un disco de desbaste.

    Beneficios
    • Disco con estructura abierta, no se emboza.
    • Alto rendimiento. Hasta más del doble de rendimiento que un disco de nylon convencional.
    • No daña la pieza a tratar, ahorro de tiempos de trabajo.
  • DISCO DE NYLON CERMÁMICO D:115MM

    DISCO DE NYLON CERMÁMICO D:115MM

    Referencia: 0585333115
    • Disco de nylon fabricado con una combinación de fibras sintéticas y granos de abrasivo cerámico que ofrecen un alto rendimiento

    Características
    • Decapado y matizado para la preparación de superficies.
    • Uso universal, para prácticamente todo tipo de material.
    • Especialmente indicado para acero, acero inoxidable, metales no férricos, madera y plástico.
    • Para limpiar antigravillas y pinturas de los bajos de vehículos y muchos otros usos en carrocería.

    Ventajas
    • Rápida eliminación de azulados por exceso de temperatura, óxido, corrosión, suciedad, baños, pinturas, imprimaciones viejas, resinas sintéticas, adhesivos, restos de juntas y restos de cemento y hormigón.
    • Gran capacidad de abrasión.
    • Fácil eliminación de rebabas.
    • Mínima formación de rayadas en la pieza a tratar, mejor acabado que con un disco de desbaste.

    Beneficios
    • Disco con estructura abierta, no se emboza.
    • Alto rendimiento. Hasta más del doble de rendimiento que un disco de nylon convencional.
    • No daña la pieza a tratar, ahorro de tiempos de trabajo.
  • DISCO LAMINADO FLEXIBLE LONGLIFE, D: 125 MM GRANO: 80

    DISCO LAMINADO FLEXIBLE LONGLIFE, D: 125 MM GRANO: 80

    Referencia: 0578881528
    Disco de desbaste de grano cerámico para acero y acero inoxidable. Ideal para trabajar en lugares de difícil acceso, cómo por ejemplo en esquinas con cordones de soldadura, huecos o zonas curvas.
    Características
    • Disco de láminas muy flexible.
    • Grano cerámico de alto rendimiento.
    • Baja vibración del disco.
    • Plato de soporte reducido con rosca de M14 para radial.
    • Libre de hierro, cloro y azufre (< 0,1%).
    Ventajas
    • Trabajo cómo y seguro.
    • El disco se adapta perfectamente a la pieza.
    • Diseño plano que permite trabajar en zonas de difícil acceso.
  • DISCO LAMINADO FLEXIBLE LONGLIFE, D: 125 MM GRANO: 60

    DISCO LAMINADO FLEXIBLE LONGLIFE, D: 125 MM GRANO: 60

    Referencia: 0578881526
    • Disco de desbaste de grano cerámico para acero y acero inoxidable. Ideal para trabajar en lugares de difícil acceso, cómo por ejemplo en esquinas con cordones de soldadura, huecos o zonas curvas.

    Características
    • Disco de láminas muy flexible.
    • Grano cerámico de alto rendimiento.
    • Baja vibración del disco.
    • Plato de soporte reducido con rosca de M14 para radial.
    • Libre de hierro, cloro y azufre (< 0,1%).

    Ventajas
    • Trabajo cómo y seguro.
    • El disco se adapta perfectamente a la pieza.
    • Diseño plano que permite trabajar en zonas de difícil acceso.
  • DISCO LAMINADO FLEXIBLE LONGLIFE, D: 125 MM GRANO: 40

    DISCO LAMINADO FLEXIBLE LONGLIFE, D: 125 MM GRANO: 40

    Referencia: 0578881524
    Disco de desbaste de grano cerámico para acero y acero inoxidable. Ideal para trabajar en lugares de difícil acceso, cómo por ejemplo en esquinas con cordones de soldadura, huecos o zonas curvas.
    Características
    • Disco de láminas muy flexible.
    • Grano cerámico de alto rendimiento.
    • Baja vibración del disco.
    • Plato de soporte reducido con rosca de M14 para radial.
    • Libre de hierro, cloro y azufre (< 0,1%).
    Ventajas
    • Trabajo cómo y seguro.
    • El disco se adapta perfectamente a la pieza.
    • Diseño plano que permite trabajar en zonas de difícil acceso.
  • MINIDISCOS ABRASIVOS

    MINIDISCOS ABRASIVOS

    Referencia: 05842000 -1
    • Lijas al agua para eliminar pequeñas irregularidades en las superficies repintadas.
    • Opciones, velcro, nylon y autoadhesivos
  • DISCO DE NYLON CERMÁMICO

    DISCO DE NYLON CERMÁMICO

    Referencia: 0585333115-1
    Disco de nylon fabricado con una combinación de fibras sintéticas y granos de abrasivo
    cerámico que ofrecen un alto rendimiento
    Características
    • Decapado y matizado para la preparación de superficies.
    • Uso universal, para prácticamente todo tipo de material.
    • Especialmente indicado para acero, acero inoxidable, metales no férricos, madera y plástico.
    • Para limpiar antigravillas y pinturas de los bajos de vehículos y muchos otros usos en carrocería.
    Ventajas
    • Rápida eliminación de azulados por exceso de temperatura, óxido, corrosión, suciedad, baños, pinturas, imprimaciones
    viejas, resinas sintéticas, adhesivos, restos de juntas y restos de cemento y hormigón.
    • Gran capacidad de abrasión.
    • Fácil eliminación de rebabas.
    • Mínima formación de rayadas en la pieza a tratar, mejor acabado que con un disco de desbaste.
    Beneficios
    • Disco con estructura abierta, no se emboza.
    • Alto rendimiento. Hasta más del doble de rendimiento que un disco de nylon convencional.
    • No daña la pieza a tratar, ahorro de tiempos de trabajo.
  • DISCOS ABRASIVOS DE NYLON

    DISCOS ABRASIVOS DE NYLON

    Referencia: 05851150-1
    • Discos de tejido fibra de nylon.
    • Las piezas tratadas no se dañan.
  • DISCOS SISTEMA RAPIDO

    DISCOS SISTEMA RAPIDO

    Referencia: 067322 75 -1
    • Hay de dos tipos de nylon y de algodón.

    • NYLON: de carburo de silicio. No se atasca con la abrasión de la superficie. Sin metales que provoqueen riesgo de corrosión. La superficie del material no se contamina. Se puede aplicar practicamente en todos los materiales . Especial para acero fino, acero, metales comunes, madera y plásticos.

    • ALGODON: Pulido con gran brillo y/o abrillantado de cualquier material en combinación con la pesta de pulir. Especiales para acero fino acero y metales comunes
  • ZEBRA FLEXI-DISC

    ZEBRA FLEXI-DISC

    Referencia: 0578705060 -1
    • Sistema exclusivo patentado.
    • Los diámetros 50 y 76 mm están construidos con plato de resina sintética reforzada con un 30% de fibra de vidrio, laminas de tela de algodón con grano abrasivo de Zirconio fuertemente adheridas al plato con resina de epoxi.
    • El diámetro 115 mm tiene el plato de 100% fibra de vidrio, con agujero central de 22 mm para un acoplamiento directo a las amoladoras angulares.
    • Los 50 y 76 mm tienen sistema de acoplamiento integrado en el plato para un rápido intercambio de discos (Compatible con el sistema 3M Roloc "Tipo R").
    • Rendimiento constante durante toda su vida útil, gracias a la posición de las láminas, que en su desgaste, siempre aparece abrasivo nuevo.
    • La longitud y la posición de las laminas hacen que por la fuerza centrifuga de la máquina, éstas se extiendan, formado un cojín de aire que reduce la rayada, el calentamiento y además permite tratar los ángulos de hasta 90º con un acabado perfecto.
    • El abrasivo permite un desbaste rápido, a continuación, la tela pule consiguiendo un acabado que reduce los tiempos de preparación para pintar. No marca la chapa, se evita enmasillar.
    • El sistema contiene tres soportes de acoplamiento que permiten usar los Zebra Flexi-Disc en casi todas las amoladoras y fresadoras angulares.
    • Un sistema alternativo más rápido y duradero que las discos de fibra vulcanizados, las piedras de corindón,3M Roloc Disc y 3M Roloc Bristle Disc discos de púas de plástico verde), además consigue mejor acabado.
  • ZEBRA MINI-DISC

    ZEBRA MINI-DISC

    Referencia: 0578605036 -1
    • Sistema exclusivo patentado.
    • Están construidos con plato de resina sintética reforzada con un 30% de fibra de vidrio, laminas de tela de algodón con grano abrasivo de Zirconio fuertemente adheridas al plato con resina de epoxi.
    • Sistema de acoplamiento integrado en el plato para un rápido intercambio de discos (Compatible con el sistema 3M Roloc "Tipo R").
    • Rendimiento constante durante toda su vida útil, gracias a la posición de las láminas, que en su desgaste, siempre aparece abrasivo nuevo.
    • El abrasivo permite un trabajo rápido y la tela hace un pulido consiguiendo un acabado que reduce los tiempos de preparación para pintar, no marca la chapa.
    • El sistema contiene tres soportes de acoplamiento rápido, que permiten usar los Zebra Mini-Disc en casi todas las amoladoras y fresadoras angulares.
    • Un sistema alternativo que ofrece más duración, rapidez y acabado que los discos de fibra vulcanizados, las piedras de corindón o los 3M Roloc Disc.
  • MALLA ABRASIVA DE ALTO RENDIMIENTO

    MALLA ABRASIVA DE ALTO RENDIMIENTO

    Referencia: 1585150080 -1
    • FORMATOS:
    - Disco de 150mm para roto-orbitales y de 225mm adaptables a lijadora "jirafa"
    - Rollo de 115mm X 25m para usar manualmente y adaptable a lojadoras orbitales
    • Ideal para todo tipo de maderas, masillas, imprimaciones, barnices, pinturas y composites
    • Lijado de todo tipo de materiales considerados blandos, yeso, pladur, plastes y masillas, PVC, etc.
    • Reduce el polvo en el proceso de lijado
    • Fácil de limpiar
    • Abrasivo en malla de alto rendimiento
    • Su estructura en malla permite una gran aspiración del polvo provocado en el lijado y así no daña ni la superficie ni el disco.
    • Abrasivo de Carburo de silicio
    • Aglomerante de resinas acrílicas
    • Soporte de malla fibra reticulada
    • Estructura extra abierta
    • Con velcro para la fijación en el plato
  • DISCOS ABRASIVOS GIRABLACK

    DISCOS ABRASIVOS GIRABLACK

    Referencia: 067522516-1
    • Disco abrasivo para desbastar paredes y techos
    • Soporte: Papel + tejido ligero.
    • Abrasivo: Carburo de silicio.
    • Aglomerante: Resina / Resina.
    • Estructura: Extra-abierta.
    • Excelente durabilidad.
    • Anclaje mediante velcro.
    • Su estructura de grano extra-abierta supone un menor embotamiento del abrasivo.
    • El grano 16, muy abrasivo, aporta al disco una gran capacidad de desbaste.
    • Ø 225mm adaptable a lijadora “jirafa”.
    • Ø 150mm adaptable a lijadora rotorbital.
  • DISCOS WÜRTH POLISH FINE HP

    DISCOS WÜRTH POLISH FINE HP

    Referencia: 0573411022-1
    • Disco Micro-formado de alta presión, para desbaste y pulido de acero inoxidable con fijación de VELCRO®
    • Composición: Óxido de Aluminio.
    • Soporte base semiflexible.
    • Alta adaptabilidad. Calidad de acabado uniforme sobre cualquier superficie. Menos pasos de lijado y pulido.
    • Estructura de grano de pirámide tridimensional uniforme.
    • Desbaste progresivo y uniforme tanto en el disco como en la superficie a tratar.
    • Adhesivo y velur muy resistentes a altas temperaturas.
    • Gran duración. Trabaja a pocas revoluciones evitando el calentamiento del material. Alineación con pasillos de ventilación para la evacuación dematerial.

    APLICACIONES:
    • Acero Inoxidable, metales férricos, aleaciones de acero resistentes al ácido y a la temperatura, acero y metales no férricos.
  • DISCOS DE DESBASTE WÜRTH

    DISCOS DE DESBASTE WÜRTH

    Referencia: 066911564-1
    • Con centro cónico (cóncavos)
    • Para el empleo de máquina portátil
    • Con unión de resina resistente.
    • Alta seguridad gracias al trenzado reforzado de seguridad.

    APLICACIONES:
    • Discos de desbaste para acero
  • DISCOS CERÁMICOS LF VELCRO

    DISCOS CERÁMICOS LF VELCRO

    Referencia: 0573311004-1
    • Composición: Grano cerámico.
    • Autoafilado mediante microfragmentación.
    • Mucha más eliminación de material sin grandes presiones durante el desbaste, produciendo un acabado mucho más fino y uniforme sin calentamiento, evitando la decoloración.
    • Gran rendimiento: Hasta cuatro veces más duración que los discos de circonio-corindón.

    APLICACIONES:
    • Para el pulido, acabado y suavizado de superficies y para el tratamiento de uniones de soldadura.
    • Acero Inoxidable, metales férricos, aleaciones de acero resistentes al ácido y a la temperatura.(por ejemplo. Inconel®), acero y metales no férricos.
  • DISCO DESBASTE LONGLIFE

    DISCO DESBASTE LONGLIFE

    Referencia: 0670161808-1
    • Discos para desbastado de alto rendimiento, aglomerados con resina sintética y reforzados con fibras.
    • Para el desbastado a mano, mediante amoladoras angulares neumáticas o eléctricas.
    • Reducida susceptibilidad a la rotura.
    • Tolerancias mínimas de dimensionado y desequilibrio.
    • Velocidad periférica máx. de 80 m/seg.
    • Corresponden a los requisitos de seguridad más exigentes de la norma europea EN 12413 y de la OSA (Organización para la seguridad de herramientas de rectificado).
    • Sin hierro, cloro ni azufre (0,1%)
    • Apto para la clase II KWU (p.e. en la construcción de tuberías y reactores)
  • DISCO PERFECT VISION

    DISCO PERFECT VISION

    Referencia: 0578811540-1
    • Visión directa sobre la pieza a trabajar. Evita desviaciones indeseadas al pulir. Disminución de fallos en el trabajo.
    • Mejor calidad de la superficie gracias a un trabajo más preciso.
    • Pulido más frío gracias al efecto ventilador. La reducción de la temperatura en la superficie evita una
    coloración azul no deseada en la pieza.
    • Manejo cómodo y silencioso
  • DISCOS PULIDO

    DISCOS PULIDO

    Referencia: 0668900111 -1
    • Ligera y manejable.
    • Ayuda en la realización de largos trabajos y evita sobrecargas en las muñecas. Aire y agua
    • Excelente seguridad de trabajo al no existir electricidad alguna.
    • Discos con codigo de colores.
    • Facilita el proceso de cada paso desde el lijado al pulido.
    • Ejecución de forma axial (recta).
    • Para trabajar con las 2 manos y hacer un efecto guia por la ranura.
    • Regulador de agua con tope de fijación.
    • Garantiza un suministro de agua exacto para cada aplicación.
    • Conexiones precisas y seguras.
    • Evita cualquier perdida de agua o aire.
  • LANAS DE PULIR

    LANAS DE PULIR

    Referencia: 0585135-1
    • Estructura de lana gruesa.
    • Su excelente poder abrasivo consigue acelerar el proceso de trabajo.
    • No genera un exceso de calor en la superficie, lo que favorece el
    acabado de alto brillo
    • Su compacta composición de lana le proporciona mayor vida útil.
    • Máximo poder abrasivo
  • DISCO ABRASIVO ZEBRA FINE

    DISCO ABRASIVO ZEBRA FINE

    Referencia: 0587843050-1
    • Para la eliminación de motas de polvo, descuelgues de barniz, piel de naranja y para matizar superficies. Ideal para el prepulido.
    • Abrasivo con soporte tipo tela.
    • Espuma absorbente y permeable: retiene el agua y el polvo.
    • Recomendada para lijado en húmedo. Apta también para lijado en seco.
    • Anclaje de velcro.
    • Lijado sin rayar, dejando un acabado uniforme.
    • Compensación de la presión gracias a su espuma.
    • El polvo de lijado es extraído por toda la superficie del disco, evitando embozamientos en los agujeros de aspiración, alargando así su vida útil.
    • Universal. Para todo tipo de platos, independientemente del número de agujeros de aspiración. Se puede lijar con o sin aspiración.
    • Reducción del tiempo de lijado y pulido, con una capacidad de lijado 10 veces mayor que un disco convencional del mismo grano. Ahorro de tiempo y costes.
    • Idónea para lijar cantos y superficies curvas.

    Aplicaciones
    • Granos P500 y P1000: Para matizado de pinturas.
    • Granos P2000 y P3000: Para el prepuli-do (entre el lijado de P1500 y el pulido).
    • El grano P3000 es el indicado para matizar colores plata cuando sólo se va a aplicar barniz.

    Nota
    • Recomendamos su uso con lijadoras de órbita 2,5 o 3mm.
  • DISCO NYLON SISTEMA RAPIDO 75mm.

    DISCO NYLON SISTEMA RAPIDO 75mm.

    Referencia: 067322 75
    • Versión: grano para abrasión, Carburo de silicio
    • Estructura del abrasivo de Nylon flexible y abierta.
    • Ajuste ideal a la geometría de la pieza.
    • No se atasca con la abrasión de la superficie.
    • Sin metales que provoquen riesgo de corrosión.
    • La superficie del material no se contamina
  • LANA DE PULIR NEGRA VELCRO 135 MM

    LANA DE PULIR NEGRA VELCRO 135 MM

    Referencia: 0585135
    • Estructura de lana gruesa.
    • Su excelente poder abrasivo consigue acelerar el proceso de trabajo.
    • No genera un exceso de calor en la superficie, lo que favorece el
    acabado de alto brillo
    • Su compacta composición de lana le proporciona mayor vida útil.
    • Máximo poder abrasivo
  • DISCO DESBASTE LONGLIFE AMARILLO D:115x7

    DISCO DESBASTE LONGLIFE AMARILLO D:115x7

    Referencia: 0670171157
    • Discos para desbastado de alto rendimiento, aglomerados con resina sintética y reforzados con fibras.
    • Para el desbastado a mano, mediante amoladoras angulares neumáticas o eléctricas.
    • Reducida susceptibilidad a la rotura.
    • Tolerancias mínimas de dimensionado y
    • desequilibrio.
    • Velocidad periférica máx. de 80 m/seg.
    • Corresponden a los requisitos de seguridad
    • más exigentes de la norma europea
    • EN 12413 y de la OSA (Organización
    • para la seguridad deherramientas de
    • rectificado).
    • Aplicación:
    • Rectificado de bebederos, costras de fundición, cantos, alisar cordones de soldadura, etc...
  • DISCO DESBASTE WURTH D:115x6,4

    DISCO DESBASTE WURTH D:115x6,4

    Referencia: 066911564
    • Con centro cónico (cóncavos)
    • Para el empleo de máquina portátil
    • Con unión de resina resistente.
    • Alta seguridad gracias al trenzado reforzado de seguridad.

    APLICACIONES:
    • Discos de desbaste para acero
  • DISCO DESBASTE WURTH D:125x6,4

    DISCO DESBASTE WURTH D:125x6,4

    Referencia: 066912564
    • Con centro cónico (cóncavos)
    • Para el empleo de máquina portátil
    • Con unión de resina resistente.
    • Alta seguridad gracias al trenzado reforzado de seguridad.

    APLICACIONES:
    • Discos de desbaste para acero
  • DISCO DESBASTE PARA ACERO WURTH 180MM

    DISCO DESBASTE PARA ACERO WURTH 180MM

    Referencia: 066918068
    • Con centro cónico (cóncavos)
    • Para el empleo de máquina portátil
    • Con unión de resina resistente.
    • Alta seguridad gracias al trenzado reforzado de seguridad.

    APLICACIONES:
    • Discos de desbaste para acero
  • DISCO DESBASTE PARA ACERO WURTH 230MM

    DISCO DESBASTE PARA ACERO WURTH 230MM

    Referencia: 066923068
    • Con centro cónico (cóncavos)
    • Para el empleo de máquina portátil
    • Con unión de resina resistente.
    • Alta seguridad gracias al trenzado reforzado de seguridad.

    APLICACIONES:
    • Discos de desbaste para acero

91 artículo(s)