902 401 011 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

Accesorios

Accesorios

70 artículo(s)

Página:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Establecer dirección descendente
  • TUERCA RÁPIDA FIXTEC

    TUERCA RÁPIDA FIXTEC

    Referencia: 0702480900
    Tuerca de sujeción de disco para radiales pequeñas hasta Ø 150 mm. Para eje M14
    • Cambio manual sin necesidad de llave.
    • Mismo tamaño que tuerca normal Ø 49 x 9 mm.
    • Encaja llave de pivotes en caso de necesidad.
  • PLATOS DE SOPORTE PARA DISCOS DE VELCRO D:115

    PLATOS DE SOPORTE PARA DISCOS DE VELCRO D:115

    Referencia: 058611501-1
    • Velcro y adhesivos resistentes a altas temperaturas. La longitud del gancho crea una capa de aire entre el velur del disco y el plato, evitando sobrecalientamiento.
    • Capa de espuma intermedia. Permite adaptar mejor el disco a la superficie, permitiendo un acabado más uniforme.
    • Montaje con sistema M14.
  • DDU-MALETIN VACIO AMOLADORA PEQUE�A

    DDU-MALETIN VACIO AMOLADORA PEQUE�A

    Referencia: 0955702492
    DDU-MALETIN VACIO AMOLADORA PEQUE�A
  • DDU-MALETIN VACIO AMOLADORA GRANDE

    DDU-MALETIN VACIO AMOLADORA GRANDE

    Referencia: 0955702496
    DDU-MALETIN VACIO AMOLADORA GRANDE
  • TUERCA RÁPIDA SSF-FAST

    TUERCA RÁPIDA SSF-FAST

    Referencia: 0702489900
    Tuerca de sujeción de disco para radiales grandes de Ø 180 y 230 mm. Para eje M14
    • Cambio manual sin necesidad de llave.
    • Dimensiones Ø 49 x 13 mm.
    • Encaja llave de pivotes en caso de necesidad.
  • ADAPTADOR ROSCA M14

    ADAPTADOR ROSCA M14

    Referencia: 0708846063
    ADAPTADOR ROSCA M14
  • PLATOS DE SOPORTE VELCRO PARA PULIDORAS

    PLATOS DE SOPORTE VELCRO PARA PULIDORAS

    Referencia: 058602 125-1
    • Permite realizar acabados de más calidad enzonas redondeadas gracias al interfase.
    • Mayor velocidad de trabajo y excelente calidad final.
  • SOPORTES PARA CINTAS ABRASIVAS FLEXIBLES

    SOPORTES PARA CINTAS ABRASIVAS FLEXIBLES

    Referencia: 0589112100-1
    • Soportes de diferentes diametros para usar con cintas abrasivas flexibles
  • PLATOS DE APOYO PARA DISCO CERAMICO

    PLATOS DE APOYO PARA DISCO CERAMICO

    Referencia: 0665180001-1
    • Para usarse como apoyo en la utilización de discos abrasivos flexibles de grano cerámico Art Nº 0665 181 153 ....
  • SOPORTES PARA ZEBRA MINI-DISC Y FLEXI DISC

    SOPORTES PARA ZEBRA MINI-DISC Y FLEXI DISC

    Referencia: 058657801-1
    • Para un cambio rapidísimo de disco
    • Nos permiten adaptar Zebra Mini-Disc y Flexi-Disc a la mayoría de amoladoras y fresadoras angulares del mercado.
    • Los soportes son compatibles con el sistema 3M Roloc ("Tipo R").
  • PLATOS DE VELCRO PARA LIJAR

    PLATOS DE VELCRO PARA LIJAR

    Referencia: 05860012-1
    • Platos para obtener el mejor rendimiento con su abrasivo. Se recomienda utilizar el plato adecuado a sus necesidades.
    • Se suministran completos, calzo de espesor, llave y tornillo de fijación.
  • PLATOS DE GOMA PARA DISCOS VULCANIZADOS

    PLATOS DE GOMA PARA DISCOS VULCANIZADOS

    Referencia: 0586580115-1
    • Para amoladoras angulares de aire comprimido o eléctricas con tuerca de unión M14.
    • Dispersión electrostática.
    • Capacidad de desgaste invariable. Revestimiento de zirconio con ligadura múltiple refrigerante y materiales de relleno y ligadura de resina sintética de alta elasticidad.
    • Alto poder abrasivo
    • Pulido en frío La pieza no se deslustra.
    • Gran tiempo de exposición.
    • Bajo nivel de ruidos.
    • Gran efecto de autoafilado del grano del disco.
  • SOFT DISC

    SOFT DISC

    Referencia: 0587586001 -1
    • Interfase con soporte de velcro para lijadoras roto-orbitales.
    • Transforma la dureza del plato y lo hace flexible y blando permitiéndole trazar zonas curvas.
    • Mejora el acabado del lijado evitando las rayadas profundas.
    • De uso universal adaptable a los platos de todas las lijadoras.
    • Aumenta la duración del plato original de la lijadora Roto-Orbital y del disco de lija.

    APLICACIONES:
    • Cubre un amplio campo para el lijado fino de acabado en superficies antes de pintar para los sectores de reparación y contrucción de turismos, vehículos industriales, carrocerías de vehículo industrial y transformación de frigorífico, cisternas, barnizadores, etc.
  • KITS RODILLO DE ARRASTRE PARA EQUIPO SOLDADURA WÜRTH MIG/MAG 300

    KITS RODILLO DE ARRASTRE PARA EQUIPO SOLDADURA WÜRTH MIG/MAG 300

    Referencia: 0984352001-1
    Accesorios para Würth MIG / MAG 300
    Características
    Kits de rodillos de arrastre para la correcta alimentación de diferentes tipo de hilo y diámetros.
    Ventajas
    • Especialmente diseñados para una correcta transmisión de la velocidad del motor de arrastre.
    • Transmiten con total exactitud los parámetros seleccionados en el panel de control, velocidad de hilo.
    • Kits completos compuestos de 4 ruedas motrices, 1 guía de hilo intermedio y 1 guía de hilo de salida.
    • Un código de colores identifica rápidamente cual es el diámetro del hilo de los rodillos.
    • No es necesario ninguna herramienta para realizar el cambio.
  • EXPOSITOR ORSY 10 ESTRELLA GRANDE

    EXPOSITOR ORSY 10 ESTRELLA GRANDE

    Referencia: 09561090
    • Expositor ORSY 10 estrella grande
  • SOPORTE PARA 714 69 07

    SOPORTE PARA 714 69 07

    Referencia: 071469 08
    • Para sujeción del cepillo de seguridad de larga duración
  • PROTECCION PARA MANOS

    PROTECCION PARA MANOS

    Referencia: 0702489906
    • Protección para manos.
  • SOPORTE PARA MANGO LATERAL

    SOPORTE PARA MANGO LATERAL

    Referencia: 0702451015
    • Soporte para mango lateral.
  • PERNO SUJECCION M14 MARGEN 15-50MM

    PERNO SUJECCION M14 MARGEN 15-50MM

    Referencia: 0702451010
    • Perno de sujeción M14, margen de sujeción15 - 50 mm
  • RECAMBIO PARA 679 100

    RECAMBIO PARA 679 100

    Referencia: 0679101
    • Rodillos de repuesto para el afilador de muelas abrasivas.
  • CASQUILLO REDUCTOR PIEDRA ESMERIL 51-32MM

    CASQUILLO REDUCTOR PIEDRA ESMERIL 51-32MM

    Referencia: 067903230
    • De plástico para diferentes diámetros (casquillos de reducción).
  • CASQUILLO REDUCTOR PIEDRA ESMERIL 32-25MM

    CASQUILLO REDUCTOR PIEDRA ESMERIL 32-25MM

    Referencia: 067903225
    • De plástico para diferentes diámetros (casquillos de reducción).
  • CASQUILLO REDUCTOR PIEDRA ESMERIL 32-18MM

    CASQUILLO REDUCTOR PIEDRA ESMERIL 32-18MM

    Referencia: 067903218
    • De plástico para diferentes diámetros (casquillos de reducción).
  • SOPORTE ESTRELLA GRANDE

    SOPORTE ESTRELLA GRANDE

    Referencia: 095610902
    - Soporte estrella grande
  • ADAPTADOR DISCO LAMINADO CRISTALERO

    ADAPTADOR DISCO LAMINADO CRISTALERO

    Referencia: 1578017
    • Adaptador disco cristalero ø 8 vástago (mm)

  • PLATO MEDIO VELCRO 21 AGUJEROS D:150-5/16

    PLATO MEDIO VELCRO 21 AGUJEROS D:150-5/16

    Referencia: 0586600013
    • Se puede usar en granos desde el P40 hasta P220
    • Para nivelar superficies, rebajar bordes y eliminar pequeñas irregularidades
  • PLATO MEDIO VELCRO 21 AGUJEROS D:150MM

    PLATO MEDIO VELCRO 21 AGUJEROS D:150MM

    Referencia: 0586600016
    • Se puede usar en granos desde el P40 hasta P220
    • Ideal para el acabado
    • Platos para obtener el mejor rendimiento con su abrasivo. Se recomienda utilizar el plato más adecuado a sus necesidades.
    • Incluye arandelas, llave Allen, adaptador festo y tornillos de fijación 5/16 y M8
  • PLATO BLANDO VELCRO 21 AGUJEROS D:150MM

    PLATO BLANDO VELCRO 21 AGUJEROS D:150MM

    Referencia: 0586600015
    • Se puede usar en granos desde el P240 hasta P320
    • Ideal para el acabado
    • Platos para obtener el mejor rendimiento con su abrasivo. Se recomienda utilizar el plato más adecuado a sus necesidades.
    • Incluye arandelas, llave Allen, adaptador festo y tornillos de fijación 5/16 y M8
  • PLATO VELCRO D.180 MM DE 702 450

    PLATO VELCRO D.180 MM DE 702 450

    Referencia: 058618001
    • Permite realizar acabados de más calidad en zonas redondeadas gracias al interfase.
    • Mayor velocidad de trabajo y excelente calidad final.
    • Soporte adaptable a la Pulidora electrónica PM 200-E Art. Nº 702 453 0 y 702 450
  • SUPLEMENTO

    SUPLEMENTO

    Referencia: 1586573180
    • Para la colocación entre el plato soporte y el disco de velcro.
    • Evita que el plato soporte se deteriore.

70 artículo(s)