Longitud |
50 m |
Anchura |
115 mm |
Formulario |
Rollo |
Tamaño del grano |
220 |
Material del medio abrasivo |
Óxido de aluminio |
Material del reverso |
Papel D |
Código del sistema armonizado |
68052000000 |
Peso del producto (por artículo) |
1651.000 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0584115220 |
Ficha Técnica |
32405609.pdf |